Aparafusadora de impacto sem fio, Tipo: M18ONEFF34

N.º do artigo: 074010 M18ONEFF34
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Em stock
103 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • embalagem: Mala de sistema (HD=Heavy Duty)
  • bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão: Milwaukee tipo B 18 V
  • Ligação de aplicações: OneKey

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

embalagem Mala de sistema (HD=Heavy Duty)
bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão Milwaukee tipo B 18 V
Ligação de aplicações OneKey
Designação do fabricante M18ONEFHIWF34-502X
Número de baterias incluídas 2
Alimentação de energia A bateria recarregável
Tipo de bateria Ião de lítio
Capacidade da bateria 5 Ah
Tensão da bateria 18 V
binário máximo 1.º nível 250 Nm
binário máximo 2.º nível 500 Nm
binário máximo 3.º nível 1.627 Nm
binário máximo 4.º nível 1.627 Nm
⌀ máximo do parafuso (8,8 − 12,9) M33
Número de batidas 1.º nível 0 r.p.m. - 850 r.p.m.
Número de batidas 2.º nível 0 r.p.m. - 1.850 r.p.m.
Número de batidas 3.º nível 0 r.p.m. - 2.400 r.p.m.
Número de batidas 4.º nível 0 r.p.m. - 2.400 r.p.m.
Perfil de acionamento do alojamento de ferramentas quadrado exterior
Medidas do alojamento de ferramentas 3/4 polegada
Peso 3,2 kg
utilização típica Heavy Duty
indicado para material Aço
Tipo de produto Aparafusadora de impacto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 074010 M18ONEFF34
EAN/GTIN 4058546029029
Número do fabricante 4933459730

Descrição

Versão:

Aparafusadora de impacto sem fio FUEL™ potente e robusta com motor EC sem escovas POWERSTATE™, longa vida útil do motor e elevada eficiência energética. Carcaça da transmissão de metal estável e punho central ergonómico com revestimento macio. Indicador do nível de carga da bateria, iluminação LED da área de trabalho. Com funcionamento à direita/esquerda e comando eletrónico da velocidade. Eletrónica REDLINK PLUS™ − gestão de desempenho única:
  • Com motor de acionamento do sistema de comunicação – bateria.
  • Com proteção contra sobrecarga para uma vida útil mais longa da bateria, do motor e da transmissão.

O DRIVE CONTROL™ permite uma troca rápida entre 4 níveis de comutação com diferentes ajustes de velocidade e de binário.
A aparafusadora de impacto sem fio com anel de pressão fornece um binário de aperto de até 1627 Nm e substitui as ferramentas com fio e pneumáticas. O DRIVE CONTROL permite uma troca rápida entre 4 níveis de comutação com diferentes ajustes de velocidade e de binário.
  • Design compacto.
  • Nível 4 para um misto ideal de potência e precisão ao desapertar parafusos.
  • Binário potente de 1627 Nm.
  • Alojamento de anel de pressão de 3/4 polegada.
  • Aplicação ONE KEY™ para a individualização dos ajustes da ferramenta.
  • A ONE KEY™ Tool-Tracker & Security permite, entre outros, indicar a última posição do aparelho.

Vantagem:

DRIVE CONTROL™.

Material fornecido:

Inclui 2× bateria de iões de lítio, carregador, HD Box, clipe de cinto.

Nota:

Pode encontrar baterias sobresselentes e acessórios adequados a partir do n.º 073808.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta