{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
comprimento total | 180 mm | |
Valores de corte para fio duro até ⌀ | 2,2 mm | |
Valores de corte para corda de piano até ⌀ | 1,8 mm | |
Norma | DIN ISO 5746 | |
Propriedades do mordente | interior dentado | |
Punho | revestidos de plástico | |
Método de produção | Cortes templados por inducción (aprox. 64 HRC), cuerpo de pinza forjado en estampa | |
Material | Acero al cromo vanadio | |
Superfície | brillante | |
não produz faíscas | não | |
Tipo de produto | Alicate multifunción |
Número do artigo | 703000 180 | |
EAN/GTIN | 4045197166005 | |
Número do fabricante | 703000 180 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Alicate universal de vanádio, brilhante 180
sob pedido
Em stock
1 274 peças em stock
11,32 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 459 peças em stock
13,19 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
não produz faíscas | não | não |
comprimento total | 180 mm | 180 mm |
Norma | DIN ISO 5746 | DIN ISO 5746 |
Superfície | brillante | pulido |
Valores de corte para corda de piano até ⌀ | 1,8 mm | 1,8 mm |
Material | Acero al cromo vanadio | Acero al cromo vanadio |
Tipo de produto | Alicate multifunción | Alicate multifunción |