Variedade de oficinas 36

N.º do artigo: 955018 36
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
13 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Quantidade de ferramentas Preço unitário com IVA
  • Propriedades da espuma dura LD45, espessura: 30
  • Área útil da gaveta em G: 20×16
  • Quadrado de acionamento: 1/2
  • adequado para mobiliário industrial: Carro de ferramentas

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Propriedades da espuma dura LD45, espessura 30 mm
Área útil da gaveta em G 20×16
Quadrado de acionamento 1/2 polegada
adequado para mobiliário industrial Carro de ferramentas
Largura 500 mm
Profundidade 400 mm
Largura em G 20
Profundidade em G 16
Versão para gaveta de carro de ferramentas
Tipo de produto Base de espuma rígida

Números de identificação e classificações

Número do artigo 955018 36
EAN/GTIN 4067263934950
Número do fabricante 955018 36

Descrição

Ejecución:

Conjuntos de ferramentas correntes com inserto de espuma rígida de PE bicolor. A espuma de células fechadas é resistente a óleo e não absorve qualquer tipo de líquidos. Camada de cobertura em antracite, cor de contraste cinzento por baixo sinaliza ferramentas em falta.

Idóneo para:

Carros de ferramentas GARANT com gavetas de extensão total e medida de grelha de gaveta de 20 G × 16 G ou 500 × 400 mm (L × P).
Carro de ferramentas n.º 914520914582.

Volumen de suministro:

Inserto de espuma rígida vazio n.º 952001 tam. 955018: 1 un.
Chave combinada HOLEX n.º 613950 tam. 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19: cada 1 un.
Roquete HOLEX reversível 1/2 de polegada n.º 640190 tam. 1/2: 1 un.
Extensão HOLEX 1/2 de polegada n.º 641020 tam. 125; 250: cada 1 un.
Cabo em T HOLEX 1/2 de polegada n.º 641320 tam. 295: 1 un.
Articulação de cardan HOLEX 1/2 de polegada n.º 641620 tam. 1/2: 1 un.
Inserto de 12 faces HOLEX 1/2 de polegada n.º 642120 tam. 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24: cada 1 un.
Inserto de 12 faces HOLEX comprido 1/2 de polegada n.º 642520 tam. 17; 19; 21: cada 1 un.
Chave de parafusos HOLEX para fenda n.º 660701 tam. 3,5; 5,5: cada 1 un.
Chave de parafusos curta HOLEX para fenda n.º 664201 tam. 5,5: 1 un.
Chave de parafusos HOLEX para Phillips n.º 668401 tam. 1; 2: cada 1 un.
Chave de parafusos curta HOLEX para Phillips n.º 668471 tam. 2: 1 un.
Alicate universal de vanádio HOLEX n.º 703000 tam. 180: 1 un.
Chave para tubos HOLEX n.º 706151 tam. 250: 1 un.
Martelo de serralheiro HOLEX n.º 750125 tam. 300: 1 un.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta