Alicate universal de vanádio, brilhante 200

N.º do artigo: 703000 200
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
319 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

comprimento total Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

comprimento total 200 mm
Valores de corte para fio duro até ⌀ 2,5 mm
Valores de corte para corda de piano até ⌀ 2 mm
Norma DIN ISO 5746
Propriedades do mordente dentado interno
Punho revestido com plástico
Método de produção Arestas de corte temperadas por indução (aprox. 64 HRC), corpo do alicate forjado por estampagem
Material Aço cromo-vanádio
Superfície sem revestimento
não produz faíscas não
Tipo de produto Alicate multifuncional

Números de identificação e classificações

Número do artigo 703000 200
EAN/GTIN 4045197282576
Número do fabricante 703000 200

Descrição

Ejecución:

Mordentes serrilhados. Corte adicionalmente endurecido indutivamente (aproximadamente 64 HRC), também adequado para fio de piano.
Alicates nus, pegas cobertas de plástico.

Norma:

DIN ISO 5746

Material:

Aço cromo-vanádio, cromado, forjado por estampagem.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Alicate universal de vanádio, brilhante  200

Alicate universal de vanádio, brilhante 200

sob pedido
Em stock
319 peças em stock
12,23 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
62 peças em stock
25,82 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
270 peças em stock
14,30 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 475 peças em stock
18,45 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
não produz faíscas não não não não
comprimento total 200 mm 200 mm 200 mm 200 mm
Punho revestido com plástico Manga multicomponente com superfície em Haptoprene antiderrapante Manga multicomponente Manga multicomponente
Norma DIN ISO 5746 DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 DIN ISO 5746 semelhante a DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Superfície sem revestimento cromado sem revestimento sem revestimento
Valores de corte para corda de piano até ⌀ 2 mm 2 mm 2 mm 2 mm
Material Aço cromo-vanádio Aço cromo-vanádio Aço cromo-vanádio Aço cromo-vanádio

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta