Alicate universal de vanádio isolamento VDE 200

N.º do artigo: 701852 200
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 475 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

comprimento total Preço unitário com IVA
  • Propriedade eletrostática: VDE 1000 V

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

comprimento total 200 mm
Propriedade eletrostática VDE 1000 V
Valores de corte para fio duro até ⌀ 2,5 mm
Valores de corte para corda de piano até ⌀ 2 mm
Norma semelhante a DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Propriedades do mordente dentado
Punho Manga multicomponente
Material Aço cromo-vanádio
Superfície sem revestimento
não produz faíscas não
Tipo de produto Alicate multifuncional

Números de identificação e classificações

Número do artigo 701852 200
EAN/GTIN 4045197887498
Número do fabricante 701852 200

Descrição

Ejecución:

Aço cromo-vanádio. Mordentes serrilhados. Corte adicionalmente endurecido indutivamente (aproximadamente 64 HRC), também adequado para fio de piano. Para trabalhar sob tensão até 1000 V, conforme DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
Alicates nus, pegas com mangas multicomponentes.

Norma:

DIN ISO 5746

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Alicate universal de vanádio isolamento VDE 200

Alicate universal de vanádio isolamento VDE 200

sob pedido
Em stock
1 475 peças em stock
18,45 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
62 peças em stock
25,82 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
319 peças em stock
12,23 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
270 peças em stock
14,30 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
não produz faíscas não não não não
comprimento total 200 mm 200 mm 200 mm 200 mm
Punho Manga multicomponente Manga multicomponente com superfície em Haptoprene antiderrapante revestido com plástico Manga multicomponente
Norma semelhante a DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 DIN ISO 5746 DIN ISO 5746
Superfície sem revestimento cromado sem revestimento sem revestimento
Valores de corte para corda de piano até ⌀ 2 mm 2 mm 2 mm 2 mm
Material Aço cromo-vanádio Aço cromo-vanádio Aço cromo-vanádio Aço cromo-vanádio

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta