{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | 932 A | |
Largura da aresta de corte b | 3,5 mm | |
Espessura da lâmina a | 0,6 mm | |
Comprimento da lâmina | 80 mm | |
comprimento total | 161 mm | |
Perfil de saída | Destornillador Plano | |
Tipo de produto | Destornilladores |
Número do artigo | 660300 3,5 | |
EAN/GTIN | 4013288018007 | |
Número do fabricante | 05018260001 |