Versão:
- O corpo base com ranhura longitudinal e transversal permite o alinhamento preciso e rápido do torno na direção longitudinal e transversal.
- Fuso de alta pressão isento de manutenção com saída de pressão constante graças a amplificadores de potência puramente mecânicos e resistentes ao desgaste.
- Ferro fundido nodular de alta qualidade, endurecido, suporte da peça de trabalho retificada e guias de chão.
- Pressão de aperto desejada pré-selecionável: Sem alta pressão na posição 0. Testes de resistência mostraram que o amplificador de potência pode suportar 1 milhão de movimentos de trabalho sem danos.
- Sem perda de força de aperto. Alinhamento rápido com 2 porcas em T soltas na ranhura de fabrico preciso no torno.
- Mordentes intercambiáveis, endurecidos e retificados (com ranhuras longitudinais e transversais).
- Tolerância de altura - 0,03 mm.
Vantagem:
- Para uma fixação sem vibrações e absolutamente segura com forças máximas de corte e de avanço.
- A mesma altura de suporte permite um trabalho eficiente com vários tornos de bancada ao lado uns dos outros.
- Tensão usando uma manivela. Altas forças de aperto são conseguidas com pouco esforço físico por um máximo de 2 rotações do fuso.
Material fornecido:
Inclui 4 garras de aperto, 1 par de mordentes de aperto estriados, manivela.