{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Largura do mordente A | 60 mm | |
Área de aperto b | 79 mm | |
Altura do mordente C | 25 mm | |
Comprimento do corpo base a | 169 mm | |
Largura do corpo base B | 115 mm | |
Altura total c | 55 mm | |
Distância entre ranhuras de fixação | 90 mm | |
Largura das ranhuras de fixação | 13 mm | |
comprimento total máximo L4 | 271 mm | |
Peso | 3,2 kg | |
Código de cor para acessório adequado | Torno de bancada BM azul | |
Tipo de produto | Torno de bancada para perfuradoras |
Número do artigo | 365035 60 | |
EAN/GTIN | 4045197770677 | |
Número do fabricante | 365035 60 |