Broca maciça de pastilhas reversíveis haste combinada, 3×D, ⌀ DC: 39mm

N.º do artigo: 232300 39
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Em stock
7 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC Preço unitário com IVA
  • Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até: 3×D
  • Haste: DIN 6535 HE, DIN 6595
  • Aplicação de perfuração: Perfuração de centragem; abaulado; perfuração transversal condicionada; Excavação; Saída inclinada; Furação de marcação com inclinação
  • Refrigeração interior: sim
  • Estratégia de maquinagem: MTC

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ nominal D 39
Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até 3×D
Haste DIN 6535 HE, DIN 6595
Aplicação de perfuração Perfuração de centragem; abaulado; perfuração transversal condicionada; Excavação; Saída inclinada; Furação de marcação com inclinação
Refrigeração interior sim
Estratégia de maquinagem MTC
Comprimento útil L1 117 mm
Projeção LA 156 mm
⌀ haste Ds 32 mm
Comprimento da haste Ls 60 mm
Limite máximo de ajuste Vmáx. 1,5 mm
Código ISO da pastilha de corte reversível WOEX 06T304
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 239700 10IP (2,8 Nm)
Número de arestas de corte Z 1
Comprimento total L 216 mm
Tipo de produto Broca para pastilhas reversíveis

Números de identificação e classificações

Número do artigo 232300 39
EAN/GTIN 4045197346186
Número do fabricante 232300 39

Descrição

Versão:

Alta estabilidade e máxima segurança processual.

Vantagem:

Para uso estacionário e rotativo.
Para perfuração sem estrias devido ao recuo e precisão dimensional exata (aprox. ±0,1 mm).
Também adequada para máquinas com potência de acionamento reduzida. Especialmente concebida para utilização em MTC (Multi Task Cutting) na nova geração de centros de torneamento/fresagem (MTM).

Indicado para:

Pastilhas reversíveis WOEX 06T304.

Nota:

ATENÇÃO!
Um disco cai durante a saída da broca.
Risco de acidente se as peças estiverem em rotação.
Tomar medidas de proteção.
Ferramentas escalonadas de até 2 níveis estão disponíveis a pedido de acordo com as suas especificações. (Quantidade mínima de encomenda: 2 unidades).

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta