{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Menovité -⌀ DC | 4,9 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 130 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 44,7 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 52 mm | |
Celková dĺžka L | 86 mm | |
⌀ stopky Ds | 4,9 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,05 mm/ot. | |
Anel colorido | vermelho | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 114400 4,9 | |
EAN/GTIN | 4045197017642 | |
Número do fabricante | 114400 4,9 |
Este artigo |
Recomendações |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Broca espiral HSS-E N, sem revestimento, ⌀ DC h8: 4,9mm
sob pedido
Em stock
2 498 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
116 peças em stock
a partir de
1
Peças
6,05 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
5,04 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
662 peças em stock
a partir de
1
Peças
4,39 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
3,66 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
123 peças em stock
a partir de
1
Peças
6,10 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
5,09 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
45 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
184 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
557 peças em stock
1,94 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
140 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
33 peças em stock
a partir de
1
Peças
18,16 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
15,13 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Počet rezných hrán Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Refrigeração interior | não | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
Óleo de corte | HSS E | HSS | HSS E | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS | HSS E | HSS E PM |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 44,7 mm | 44,7 mm | 44,7 mm | 44,7 mm | 44,7 mm | 44,7 mm | 44,7 mm | 44,7 mm | 44,7 mm |
Tipo de produto | Broca espiral | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták |