Cabeça de fresagem de chanfros 90° 10

N.º do artigo: 210390 10
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
62 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ D ± 0,01 Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: VHM
  • Ângulo da ponta do escareador cónico: 90
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Número de arestas de corte Z: 3

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série TopCut
⌀ das lâminas D 10 mm
Tipo HB730
Óleo de corte VHM
Ângulo da ponta do escareador cónico 90
Norma Norma de fábrica
Tipo N
Número de arestas de corte Z 3
Sentido de avanço horizontal
Comprimento total L 26,9 mm
Tamanho do alojamento 10 mm
Comprimento da cabeça l 13 mm
Comprimento da lâmina L2 7 mm
profundidade máxima de corte ap máx. em aço < 900 N/mm2 3 mm
Avanço fz em aço < 900 N/mm2 0,06 mm
Ângulo do chanfro de canto 45 grau
Refrigeração interior não
Modelo da haste GARANT TopCut
profundidade máxima de corte ap máx. em ranhuras completas 5
Tipo de produto Fresa de rosca

Números de identificação e classificações

Número do artigo 210390 10
EAN/GTIN 4045197523518
Número do fabricante 210390 10

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
210
Aço < 750 N/mm²
P
170
Aço < 900 N/mm²
P
150
Aço < 1100 N/mm²
P
130
Aço < 1400 N/mm²
P
110
Aço < 55 HRC
H
50
Aço < 60 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
160
Óleo
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Da mesma série "TopCut" Ver todos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta