{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 20 mm | |
Modelo da haste | Haste Weldon | |
Ângulo de ajuste κ | 90 grau | |
Aplicação de fresagem | Fresagem de canto | |
Refrigeração interior | sim | |
Estratégia de maquinagem | MTC | |
Substituição da ferramenta | PowerCard | |
número de lâminas efetivo Zef. | 2 | |
Número de pastilhas de corte reversíveis | 3 | |
profundidade máxima de corte ap máx | 17 mm | |
Projeção L1 | 35 mm | |
L2 | 9 mm | |
Comprimento total Ltot. | 90 mm | |
⌀ da haste Ds h6 | 20 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | AP.. 1003.. | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 219814 (8IP; 1,2 Nm) | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 215840 20/2 | |
EAN/GTIN | 4045197702838 | |
Número do fabricante | 215840 20/2 |
Este artigo |
Recomendações |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fresa de canto 90°, Haste Weldon, ⌀ D/número de arestas de corte Z: 20/2mm
sob pedido
Em stock
8 peças em stock
247,09 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
56 peças em stock
233,22 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
93 peças em stock
228,02 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
14 peças em stock
292,18 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
10 peças em stock
278,31 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
47 peças em stock
149,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
24 peças em stock
268,77 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Comprimento total Ltot. | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 101 mm | 90 mm | 90 mm |
Pastilha de corte reversível adequada | AP.. 1003.. | AP.. 1335.. | AP.. 1003.. | LO.U0904.. | LO.U0904.. | AP.. 1003.. | XNEX 040308 |
Modelo da haste | Haste Weldon | Haste Weldon | Mango Weldon | Mango Weldon | Mango Weldon | Mango Weldon | Mango Weldon |
⌀ das lâminas DC | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 219814 (8IP; 1,2 Nm) | 219826 (8IP; 2,2 Nm) | 219814 (8IP; 1,2 Nm) | 219868 2 (8IP; 1,2 Nm) | 219868 2 (8IP; 1,2 Nm) | 219814 (8IP; 1,2 Nm) | 219878 1 (7IP; 1,2 Nm) |
Ângulo de ajuste κ | 90 grau | 90 grau | 90 grau | 90 grau | 90 grau | 90 grau | 90 grau |
⌀ da haste Ds h6 | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |