Fresa de canto 90° 20/2

N.º do artigo: 215840 20/2
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
3 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ D/número de arestas de corte Z Preço unitário com IVA
  • Ângulo de ajuste κ: 90
  • Aplicação de fresagem: Escuadrado
  • Refrigeração interior: sí
  • Estratégia de maquinagem: MTC
  • Substituição da ferramenta: PowerCard
PowerCard
Esta ferramenta inclui um Garant Powercard - o seu cartão de garantia para uma fácil substituição da ferramenta em caso de desgaste ou dano. Detalhes

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 20 mm
Modelo da haste Mango Weldon
Ângulo de ajuste κ 90 grau
Aplicação de fresagem Escuadrado
Refrigeração interior
Estratégia de maquinagem MTC
Substituição da ferramenta PowerCard
número de lâminas efetivo Zef. 2
Número de pastilhas de corte reversíveis 3
‌profundidade máxima de corte ap máx 17 mm
Projeção L1 35 mm
L2 9 mm
Comprimento total Ltot. 90 mm
⌀ da haste Ds h6 20 mm
Pastilha de corte reversível adequada AP.. 1003..
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 219814 (8IP; 1,2 Nm)
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 215840 20/2
EAN/GTIN 4045197702838
Número do fabricante 215840 20/2

Descrição

Aplicación:

Uso universal em todos os materiais.
  • Fresagem de cantos e ranhuras, cópia interna, fresagem circular, fresagem circular de perfuração, fresagem cilíndrica.

Para perfuração e processamento de ranhuras.

Nota:

Usar a chave dinamométrica GARANT TQ n.º 211750 tam. 1,2 com lâmina n.º 674252 tam. 8IP.
  • Substitua os parafusos de aperto das pastilhas de corte reversíveis após uma utilização prolongada. Usar apenas bem lubrificada (p. ex., com pasta de cobre).

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta