{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Master Alu | |
⌀ das lâminas DC | 4 mm | |
Revestimento | DLC | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipo | W | |
Tolerância de ⌀ nominal | e8 | |
Número de dentes Z | 3 | |
Ângulo espiral | 42 grau | |
Propriedades do ângulo espiral | desigual | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Sentido de avanço | Horizontal, inclinado y vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | 0,5×D en contorneado; 0,05×D en fresado copiador | |
Haste | DIN 6535 HA con h6 | |
Qualidade de balanceamento com haste | G 2,5 con HA | |
Refrigeração interior | no | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Comprimento da lâmina Lc | 8 mm | |
Raio de corte R1 | 0,5 mm | |
Comprimento total L | 57 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em alumínio de apara curta | 0,06 mm | |
Avanço fz para fresagem de cópia em alumínio de apara curta | 0,07 mm | |
Tolerância da haste | h6 | |
Anel colorido | amarillo | |
Tipo de produto | Fresa tórica |
Número do artigo | 206255 4/0,5 | |
EAN/GTIN | 4067263243434 | |
Número do fabricante | 206255 4/0,5 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Fresa toroidal de MDI GARANT Master Alu PickPocket HPC 4/0,5
sob pedido
Em stock
35 peças em stock
43,35 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
62 peças em stock
61,18 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Haste | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 |
⌀ das lâminas DC | 4 mm | 4 mm |
Óleo de corte | MDI | MDI |
Ângulo espiral | 42 grau | 40 grau |
Tolerância de ⌀ nominal | e8 | e8 |
Número de dentes Z | 3 | 4 |
⌀ haste Ds | 6 mm | 6 mm |