{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Master Alu | |
⌀ das lâminas DC | 12 mm | |
Revestimento | DLC | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipo | W | |
Tolerância de ⌀ nominal | e8 | |
Número de dentes Z | 3 | |
Ângulo espiral | 42 grau | |
Propriedades do ângulo espiral | desigual | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | 0,5×D ao rebordear; 0,05×D na fresagem de cópia | |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | |
Qualidade de balanceamento com haste | G 2,5 com HA | |
Refrigeração interior | não | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Comprimento da lâmina Lc | 26 mm | |
Raio de corte R1 | 1 mm | |
Projeção L1 incl. exposição | 36 mm | |
⌀ de exposição D1 | 11,8 mm | |
Comprimento total L | 83 mm | |
⌀ haste Ds | 12 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em alumínio de apara curta | 0,15 mm | |
Avanço fz para fresagem de cópia em alumínio de apara curta | 0,16 mm | |
Tolerância da haste | h6 | |
Anel colorido | amarelo | |
Tipo de produto | Fresa toroidal |
Número do artigo | 206255 12/1,0 | |
EAN/GTIN | 4062406156282 | |
Número do fabricante | 206255 12/1,0 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa toroidal de MDI GARANT Master Alu PickPocket HPC 12/1,0
sob pedido
Em stock
40 peças em stock
101,01 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
59 peças em stock
91,47 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
66 peças em stock
133,95 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
67 peças em stock
109,68 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
128,48 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | DLC | sem revestimento | TiAlN | DLC | TiAlN |
⌀ das lâminas DC | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Comprimento da lâmina Lc | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
Número de dentes Z | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | horizontal, inclinado e vertical | horizontal, inclinado e vertical | horizontal, inclinado e vertical | horizontal, inclinado e vertical |
Raio de corte R1 | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
Tipo de produto | Fresa toroidal | Fresa toroidal | Fresa toroidal | Fresa toroidal | Fresa toroidal |