{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 80 mm | |
Número de arestas de corte Z | 4 | |
Modelo da haste | com perfuração | |
Ângulo de ajuste κ | 75 grau | |
Refrigeração interior | não | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
profundidade máxima de corte ap máx | 12 mm | |
⌀ exterior máximo Dmáx. | 87 mm | |
Comprimento total Ltot. | 50 mm | |
⌀ do orifício de alojamento | 27 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | SP.. 1806 | |
Parafuso para pastilha reversível | 229703 (T25; 7,5 Nm) | |
Caixa | 229765 | |
Parafuso para caixa | 229704 | |
Tipo de produto | Fresa plana |
Número do artigo | 224000 80/4 | |
EAN/GTIN | 4960664532933 | |
Número do fabricante | THN01302 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Fresa plana 75° MSRS 80/4
sob pedido
Em stock
2 peças em stock
574,12 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
120 peças em stock
462,11 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 4 | 4 |
⌀ do orifício de alojamento | 27 mm | 27 mm |
Refrigeração interior | não | sim |
Modelo da haste | com perfuração | com perfuração |
⌀ das lâminas DC | 80 mm | 80 mm |
Ângulo de ajuste κ | 75 grau | 45 grau |
Tipo de produto | Fresa plana | Fresa plana |