{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 2 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 844 B | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | e8 | |
Número de lâminas ativas Z (no perímetro) | 2 | |
Ângulo espiral | 30 grau | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | |
Haste | DIN 1835 B com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Comprimento da lâmina Lc | 7 mm | |
Comprimento total L | 54 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 750 N/mm2 | 0,006 mm | |
Tolerância da haste | h6 | |
Ângulo do chanfro de canto | 90 grau | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Fresa de furos oblongos |
Número do artigo | 191080 2 | |
EAN/GTIN | 4045197100009 | |
Número do fabricante | 191080 2 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fresa de furos oblongos, sem revestimento, ⌀ e8 DC: 2mm
sob pedido
Em stock
189 peças em stock
16,83 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
734 peças em stock
10,89 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
312 peças em stock
20,41 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
254 peças em stock
14,60 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
154 peças em stock
25,04 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | sem revestimento | sem revestimento | TiAlN | TiAlN | sem revestimento |
Anel colorido | sem | sem | sem | sem | amarelo |
Norma | DIN 844 B | DIN 327 D | DIN 327 D | DIN 327 D | DIN 844 B |
Tolerância de ⌀ nominal | e8 | e8 | e8 | e8 | e8 |
Tipo | N | N | N | N | W |
⌀ haste Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Tipo de produto | Fresa de furos oblongos | Fresa de furos oblongos | Fresa de furos oblongos | Fresa de furos oblongos | Fresa de furos oblongos |