{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ exterior | 12,4 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Ángulo de punta del avellanador | 90 grados | |
Material de corte | HSS | |
División de las cuchillas del avellanador | desigual | |
Número de filos Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
⌀ mínimo de avellanador para perforación a partir de | 2,8 mm | |
Longitud total L | 56 mm | |
⌀ de mango Ds | 8 mm | |
para tornillos avellanados DIN 7991 | M6 | |
Avance f en acero < 500 N/mm 2 | 0,13 mm/rev. | |
Tolerancia de mango | h9 | |
anillo de color | verde | |
Contenido | 10 | |
Tipo de producto | Avellanador escalonado y cónico |
Número de artículo | GG1130 12,4 | |
EAN / GTIN | 4062406198411 |