Avellanador cónico de precisión con división irregular 90° 6 mm

Número de artículo: GG1130 6
Establecer precio 10 Unidad (16,90 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
23 piezas en stock
  • Ángulo de punta del avellanador: 90
  • Material de corte: HSS
  • División de las cuchillas del avellanador: desigual
  • Número de filos Z: 3
  • Norma: DIN 335 C

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ exterior 6 mm
Recubrimiento TiAlN
Ángulo de punta del avellanador 90 grados
Material de corte HSS
División de las cuchillas del avellanador desigual
Número de filos Z 3
Norma DIN 335 C
Mango Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior no
⌀ mínimo de avellanador para perforación a partir de 1,5 mm
Longitud total L 45 mm
⌀ de mango Ds 5 mm
para tornillos avellanados ISO 2009, 2010, 7046, 7047 M3
Avance f en acero < 500 N/mm 2 0,1 mm/rev.
Tolerancia de mango h9
anillo de color verde
Contenido 10
Tipo de producto Avellanador escalonado y cónico

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo GG1130 6
EAN / GTIN 4062406198343

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
75
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
75
Aluminio > 10 % Si
N
50
Acero < 500 N/mm²
P
65
Acero < 750 N/mm²
P
50
Acero < 900 N/mm²
P
30
Acero < 1100 N/mm²
P
18
Acero < 1400 N/mm²
P
8
Acero < 55 HRC
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
16
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
12
GG(G)
K
25
CuZn
N
60
Grafito, PRFV, CFRP
N
Uni
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Todos los avellanadores provistos de 3 filos. Geometría especial con división extremadamente desigual y preparación del filo adaptada. Con destalonado radial. Canales de virutas rectificados de pieza llena. Revestimiento especial de TiAIN de nuevo desarrollo para duraciones óptimas.
Avellanador cónico de precisión fabricado con tolerancias de fabricación más estrictas que DIN335-C.
Como n.° 150130.

Ventaja:

Gran suavidad de marcha durante todo el proceso de avellanado. Funcionamiento sin vibraciones para resultados perfectos junto con una vida útil óptima de la herramienta.

Aplicación:

Avellanador cónico de precisión para la producción de avellanados exactos y redondos de 90°.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos
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
    ⌀ exterior Dc (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra