Escareador cónico de precisão com divisão irregular 90° 12,4

N.º do artigo: 150130 12,4
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
694 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ exterior Dc Preço unitário com IVA
  • Ângulo da ponta do escareador cónico: 90
  • Óleo de corte: HSS
  • Divisão das lâminas do rebaixador: desigual
  • Número de arestas de corte Z: 3
  • Norma: DIN 335 C

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ exterior 12,4 mm
Revestimento TiAlN
Ângulo da ponta do escareador cónico 90 grau
Óleo de corte HSS
Divisão das lâminas do rebaixador desigual
Número de arestas de corte Z 3
Norma DIN 335 C
Haste Mango cilíndrico con h9
Refrigeração interior no
⌀ mínimo do rebaixador para furo a partir de 2,8 mm
Comprimento total L 56 mm
⌀ haste Ds 8 mm
para parafusos escareados DIN 7991 M6
Avanço f em aço < 500 N/mm2 0,13 mm/U
Tolerância da haste h9
Anel colorido verde
Tipo de produto Avellanador escalonado y cónico

Números de identificação e classificações

Número do artigo 150130 12,4
EAN/GTIN 4045197741851
Número do fabricante 150130 12,4

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
75
Alumínio (apara curta)
N
75
Alumínio > 10% Si
N
50
Aço < 500 N/mm²
P
65
Aço < 750 N/mm²
P
50
Aço < 900 N/mm²
P
30
Aço < 1100 N/mm²
P
18
Aço < 1400 N/mm²
P
8
Aço < 55 HRC
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
16
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
12
GG(G)
K
25
CuZn
N
60
Grafite, GFK, CFK
N
Uni
 
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Ejecución:

Todos os rebaixadores com 3 arestas de corte. Geometria especial com passo extremamente irregular e preparação das arestas de corte adaptada. Retificada radialmente em relevo. Espaços entre dentes cortados de peça inteira. Novo revestimento TiAlN especial para uma longa vida útil.
Fresa cónica de precisão fabricada com tolerâncias de fabrico mais estritas do que DIN 335-C.

Ventaja:

Alta suavidade de funcionamento durante todo o processo de escareamento. Funcionamento sem trepidação para resultados perfeitos com uma vida útil ideal da ferramenta.

Aplicación:

Fresa cónica de precisão para a produção de escareamentos redondos exatos de 90°.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Escareador cónico de precisão com divisão irregular 90° 12,4

Escareador cónico de precisão com divisão irregular 90° 12,4

sob pedido
Em stock
694 peças em stock
37,38 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
222 peças em stock
32,88 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
80 peças em stock
59,70 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
171 peças em stock
17,91 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Revestimento TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN
Anel colorido verde verde verde verde
para parafusos escareados DIN 7991 M6 M6 M6 M6
⌀ haste Ds 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm
⌀ mínimo do rebaixador para furo a partir de 2,8 mm 2,8 mm 2,8 mm 2,8 mm
Avanço f em aço < 500 N/mm2 0,13 mm/U 0,12 mm/U 0,13 mm/U 0,12 mm/U
Tipo de produto Avellanador escalonado y cónico Avellanador escalonado y cónico Fresas cónicas e rebaixadores escalonados Fresas cónicas e rebaixadores escalonados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta