FIRST AID Wall equipado, transportable AT

Número de artículo: 978010 AT
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
10 piezas en stock
  • Retícula panel perforado Hoffmann: 9×9

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Wall
Retícula panel perforado Hoffmann 9×9
Anchura 600 mm
Profundidad 750 mm
Altura 2.067 mm
Anchura útil 600 mm
⌀ rueda 125 mm
Capacidad de carga 75 kg
Peso 69 kg
Tipo de producto Estación de primeros auxilios

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 978010 AT
EAN / GTIN 4062406755461

Descripción

Ejecución:

Juego completo móvil para la provisión de surtidos de primeros auxilios. Columna vertical de doble pared, muy estable, de chapa de acero, paredes perforadas utilizables por ambos lados □ 9×9 mm a intervalos de 37 mm para alojar accesorios para paredes perforadas y ganchos y soportes Easyfix. Placa de base estable en antracita, que permite la colocación y la colocación sencillas. Con 4 rodillos de dirección, ⌀ 125 mm, 2 con freno de estacionamiento.
Incluye surtido primeros auxilios n.º 978051 tam. AT

Volumen de suministro:

UNI Wall móvil n.° 955451 tam. M; placa de identificación para UNI Wall n.° 955453 tam. GREEN; UNI Line pictograma n.° 955474 tam. FIRSTAID.

Lacado:

De dos colores, con recubrimiento de polvo, plateado combinado con antracita RAL 7016. No configurable.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Lista de repuestos