{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Característica de los guantes | exento de látex; Exento de DMF | |
EN 374 | Typ B (KPT) | |
Resistencia a sustancias químicas | KPT | |
Material | Nitrilo | |
Clase de protección | Protección frente a riesgos bacteriológicos según EN 374 | |
Material de base | Nitril | |
Variante de recubrimiento | Sin recubrimiento | |
Espesor | 0,07 mm | |
Longitud | 240 mm | |
Contenido | 100 | |
Peso | 3,8 g | |
Color | negro | |
Intervalo de aplicación | Precisión | |
Talla de guante | 10 | |
AQL | 1,5 | |
Aplicación | desechable | |
Categoría de protección | Categoría III | |
Tipo de guante | Guante desechable | |
Tipo de producto | Guante desechable |
Número de artículo | 094785 10 | |
EAN / GTIN | 4045197974839 | |
Número del fabricante | 094785 10 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Juego de guantes desechables 10
a petición
En stock
5.548 piezas en stock
|
a petición
En stock
2.463 piezas en stock
|
|
Intervalo de aplicación | Precisión | Precisión |
Material | Nitrilo | Nitrilo |
Clase de protección | Protección frente a riesgos bacteriológicos según EN 374 | Protección frente a riesgos bacteriológicos según EN 374 |
Característica de los guantes | exento de látex ;Exento de DMF | exento de látex ;Exento de DMF |
AQL | 1,5 | 1,5 |
EN 374 | Typ B (KPT) | Tipo B (JKPT) |
Tipo de guante | Guante desechable | Guante desechable |