Escalera de pared con peldaños 14

Número de artículo: 966080 14
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de peldaños precio unitario incly. IVA
  • Mobiliario de ascenso capacidad de carga: 150

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Mobiliario de ascenso capacidad de carga 150 kg
Anchura 400 mm
Longitud de escalera 3,42 m
Altura de trabajo aprox. 4,35 m
Altura de los largueros 87 mm
Profundidad de peldaño/escalón 85 mm
Cantidad de peldaños 14
Cantidad de travesaños 1
Material Peldaños y largueros de perfiles extruidos de aluminio
Modelo peldaño Nivel
Peso 11,4 kg
Norma DIN EN 131-2
Tipo de producto Escalera de pared

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 966080 14
EAN / GTIN 4003866403844
Número del fabricante 40384

Descripción

Ejecución:

Peldaños y largueros de perfiles extruidos de aluminio.
Peldaños de 85 mm de profundidad con estriado antideslizante y unión de los largueros con los peldaños por 7 puntos, patentada.
Especialmente ligera y, por lo tanto, cómoda de transportar, con la parte exterior de los largueros lisa y agradable al tacto.
Ancho exterior: 400 mm.

Norma:

DIN EN 131.

Nota:

Según DIN EN 131 con travesaño.

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra