Escalera de pared con peldaños 12

Número de artículo: 966080 12
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de peldaños precio unitario incly. IVA
  • Mobiliario de ascenso capacidad de carga: 150

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Mobiliario de ascenso capacidad de carga 150 kg
    Anchura 400 mm
    Longitud de escalera 2,99 m
    Altura de trabajo aprox. 3,9 m
    Altura de los largueros 87 mm
    Profundidad de peldaño/escalón 85 mm
    Cantidad de peldaños 12
    Material Peldaños y largueros de perfiles extruidos de aluminio
    Modelo peldaño Nivel
    Peso 8,5 kg
    Norma DIN EN 131-2
    Tipo de producto Escalera de pared

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 966080 12
    EAN / GTIN 4003866403820
    Número del fabricante 40382

    Descripción

    Ejecución:

    Peldaños y largueros de perfiles extruidos de aluminio.
    Peldaños de 85 mm de profundidad con estriado antideslizante y unión de los largueros con los peldaños por 7 puntos, patentada.
    Especialmente ligera y, por lo tanto, cómoda de transportar, con la parte exterior de los largueros lisa y agradable al tacto.
    Ancho exterior: 400 mm.

    Norma:

    DIN EN 131.

    Descargas y documentos

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra