{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Mobiliario de ascenso capacidad de carga | 150 kg | |
Anchura | 400 mm | |
Longitud de escalera | 2,54 m | |
Altura de trabajo aprox. | 3,45 m | |
Altura de los largueros | 87 mm | |
Profundidad de peldaño/escalón | 85 mm | |
Cantidad de peldaños | 10 | |
Material | Peldaños y largueros de perfiles extruidos de aluminio | |
Modelo peldaño | Nivel | |
Peso | 7,2 kg | |
Norma | DIN EN 131-2 | |
Tipo de producto | Escalera de pared |
Número de artículo | 966080 10 | |
EAN / GTIN | 4003866403806 | |
Número del fabricante | 40380 |