Cinta adhesiva antideslizante deformable Safety-Walk™ BLACK 50

Número de artículo: 964985 50
(5,57 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
15 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Tipo de cinta adhesiva de un lado
    Material de base Aluminio blando
    Masa adhesiva Caucho/resina
    Particularidad deformable
    resistente a altas temperaturas hasta 79 °C
    Color negro
    Longitud 18,3 m
    Anchura 50 mm
    Espesor 1 mm
    Tipo de producto Cinta de marcación en el suelo

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 964985 50
    EAN / GTIN 048011192802
    Número del fabricante 7000010831

    Descripción

    Ejecución:

    Cinta de marcación en el suelo autoadhesiva 3M™ Safety-Walk™ deformable, serie 500, para interiores y exteriores. Para todas las superficies no escalonadas, curvadas, acodadas o perfiladas (chapas onduladas o estriadas, escaleras de mano y otras escaleras de acero). Granulado mineral antideslizante sobre lámina de soporte de aluminio blando. El adhesivo agresivo de alta potencia permite una adherencia muy fuerte y segura. Resistente a la mayoría de las sustancias químicas. Propiedad antideslizante R13, espacio de desplazamiento V4. Grosor de 1,0 mm.

    Norma:

    DIN EN 13501-1, DIN EN 45545-2 R10, DIN 51130.