Cinta adhesiva antideslizante deformable Safety-Walk™ BLACK 120

Número de artículo: 964985 120
(17,11 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
10 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de cinta adhesiva de un lado
Material de base Aluminio blando
Masa adhesiva Caucho/resina
Particularidad deformable
resistente a altas temperaturas hasta 79 °C
Color negro
Longitud 18,3 m
Anchura 152 mm
Espesor 1 mm
Tipo de producto Cinta de marcación en el suelo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 964985 120
EAN / GTIN 50048011192821
Número del fabricante 7000029628

Descripción

Ejecución:

Cinta de marcación en el suelo autoadhesiva 3M™ Safety-Walk™ deformable, serie 500, para interiores y exteriores. Para todas las superficies no escalonadas, curvadas, acodadas o perfiladas (chapas onduladas o estriadas, escaleras de mano y otras escaleras de acero). Granulado mineral antideslizante sobre lámina de soporte de aluminio blando. El adhesivo agresivo de alta potencia permite una adherencia muy fuerte y segura. Resistente a la mayoría de las sustancias químicas. Propiedad antideslizante R13, espacio de desplazamiento V4. Grosor de 1,0 mm.

Norma:

DIN EN 13501-1, DIN EN 45545-2 R10, DIN 51130.