{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo de fita adesiva | de un lado | |
material de suporte | Aluminio blando | |
Massa adesiva | Caucho/resina | |
Particularidade | deformable | |
resistente à temperatura até | 79 °C | |
Cor | negro | |
Comprimento | 18,3 m | |
Largura | 305 mm | |
Espessura | 1 mm | |
Tipo de produto | Cinta de marcación en el suelo |
Número do artigo | 964985 305 | |
EAN/GTIN | 50048011192838 | |
Número do fabricante | 7000051948 |