Surtido de taller 23

Número de artículo: 955002 23
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
17 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de herramientas precio unitario incly. IVA
  • Características espuma rígida LD45, grosor: 30
  • Cajones superficie útil en G: 20×16
  • Adecuado para mobiliario industrial: Carros de taller
  • Altura frontal más pequeña adecuada del cajón: 100

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Características espuma rígida LD45, grosor 30 mm
    Cajones superficie útil en G 20×16
    Adecuado para mobiliario industrial Carros de taller
    Altura frontal más pequeña adecuada del cajón 100 mm
    Anchura 500 mm
    Profundidad 400 mm
    Anchura en G 20
    Profundidad en G 16
    Cantidad de herramientas 23
    Suministro de energía con pilas
    Ejecución para cajón de carro de taller
    Tipo de producto Inserto de espuma rígida

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 955002 23
    EAN / GTIN 4067263723691
    Número del fabricante 955002 23

    Descripción

    Ejecución:

    Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. La capa de cubierta es de color antracita; la inferior, de color gris como contraste de color, señaliza la falta de herramientas.

    Idóneo para:

    Carros de taller GARANT con cajones de extensión total y medida modular de cajones de 20 G × 16 G o 500 × 400 mm (A × P).
    Carro de taller n.º 914520914582.

    Volumen de suministro:

    Inserto de espuma rígida, vacío, n.° 952001 tam. 955002

    : 1 ud.
    Pie de rey digital GARANT IP54 n.° 412680 tam. 150: 1 ud.
    Cinta métrica enrollable GARANT n.º 462210 tam. 3: 1 ud.
    Nivel de burbuja de metal ligero GARANT n.° 467020 tam. 250: 1 ud.
    Llave de boca/estrella GARANT n.° 613600 tam. 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19: 1 ud. cada
    GARANT Destornillador para ranura n.° 660032 tam. 3,5; 5,5; 6,5: 1 ud. cada
    GARANT Destornillador para Phillips n.° 667702 tam. 1; 2; 3: 1 ud. cada
    Alicate universal GARANT n.º 700940 tam. 180: 1 ud.
    Alicate regulable GARANT n.° 706001 tam. 250: 1 ud.
    Alicate de boca redonda plana, GARANT n.º 713040 tam. 200: 1 ud.
    Alicate de corte lateral GARANT n.º 724840 tam. 160: 1 ud.
    GARANT Cúter universal con mango de 2 componentes con 3 cuchillas cortantes n.° 845020: 1 ud.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra