{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
comprimento total | 250 mm | |
Superfície | mordentes polidos, com fosfato de manganês | |
Largura de aperto para sextavado | 46 mm | |
Largura de aperto para tubos | 2 polegada | |
Número de posições de encaixe de ajuste preciso | 25 | |
Norma | DIN ISO 8976 | |
Modelo do mordente | mordentes de fixação dentados, serrilhados | |
Material | Aço cromo-vanádio | |
não produz faíscas | não | |
Ajuste rápido | sim | |
Possibilidade de regulação precisa do encaixe | sim | |
Fixação automática | sim | |
Proteção contra travamento | sim | |
Tipo de produto | Chave para tubos e canalização |
Número do artigo | 706001 250 | |
EAN/GTIN | 4062406238988 | |
Número do fabricante | 706001 250 | |
Fabricante | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |