{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 13 mm | |
Norma | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Comprimento da chave L | 160 mm | |
altura máxima da boca h1 | 6,5 mm | |
altura máxima do anel h2 máx. | 11 mm | |
Método de produção | forjado en estampa | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superfície | mate cromado | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
Tipo de produto | Llave |
Número do artigo | 613600 13 | |
EAN/GTIN | 4062406220051 | |
Número do fabricante | 613600 13 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Chave combinada boca-luneta 13
sob pedido
Em stock
7 987 peças em stock
7,34 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
310 peças em stock
3,71 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
12 862 peças em stock
3,71 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
altura máxima da boca h1 | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm |
Superfície | mate cromado | fosfatadas | cromado |
Comprimento da chave L | 160 mm | 170 mm | 170 mm |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | métrico | métrico |
Material | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Aço cromo-vanádio |
altura máxima do anel h2 máx. | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Tipo de produto | Llave | Llave | Chave de parafusos |