Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Cajón deslizante con guías 80 mm

Número de artículo: 933730 80

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura frontal (mm) precio unitario incly. IVA
  • Capacidad de carga cajón/estante extraíble: 100
  • Extensión cajón (extensión parcial/total): 90
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
  • Certificado de seguridad: GS TÜV Süd

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 1 mm
Capacidad de carga cajón/estante extraíble 100 kg
Extensión cajón (extensión parcial/total) 90 %
Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Certificado de seguridad GS TÜV Süd
Serie Banco de trabajo KOMBI
Altura frontal 80 mm
Altura útil 65 mm
Anchura útil 320 mm
Profundidad útil 520 mm
Altura de la cara exterior 40 mm
con cajones desbloqueo individual no
Tipo de producto Cajón

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 933730 80
Número del fabricante 933730 80

Descripción

Ejecución:

De chapa de acero con tirador de aluminio ancho y tiras de rotulación. Guía de cajones con rodillos de marcha fácil de ⌀ 28 mm de Delrin 100 con propiedades de amortiguación muy satisfactorias y una suavidad de marcha elevada, extensible hasta 90 %. Con franjas ranuradas en el interior para la subdivisión de cajones.

Idóneo para:

Carcasa de cajones
N.º 933720;
N.º 934800 tam. 430 / 540 y tam. 430 / 620;
N.º 934820 tam. 430 / 540 y tam. 430 / 620;
N.º 934830 tam. 430 / 540 y tam. 430 / 620;

Lacado:

Azul señal RAL 5005 con recubrimiento de polvo.

Nota:

Cajón de 360 mm adecuado para archivadores suspendidos.
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra