Conector para columnas de soporte 1

Número de artículo: 938027 1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
45 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 1,5 mm
Tipo 1
Serie Estación de trabajo; Banco de trabajo KOMBI
Anchura 79 mm
Profundidad 99 mm
Tipo de producto Pieza de conexión

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 938027 1
EAN / GTIN 4045197728142
Número del fabricante 938027 1

Descripción

Ejecución:

De chapa de acero para la conexión óptima de 2 columnas soporte colocadas en fila.

Idóneo para:

Columnas soporte n.º 923000, 928010, 928075, 928076 y 938000, 938012, 938013.

Lacado:

Gris claro RAL 7035 con recubrimiento de polvo.

Nota:

Ambos conectores no se pueden utilizar combinados entre sí.

Descargas y documentos

De la misma serie "Estación de trabajo" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra