{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Grosor material | 1 mm | |
Capacidad de carga cajón/estante extraíble | 100 kg | |
Extensión cajón (extensión parcial/total) | 90 % | |
Selección del color | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Certificado de seguridad | GS TÜV Süd | |
Serie | Banco de trabajo KOMBI | |
Altura frontal | 60 mm | |
Altura útil | 45 mm | |
Anchura útil | 320 mm | |
Profundidad útil | 520 mm | |
Altura de la cara exterior | 40 mm | |
con cajones desbloqueo individual | no | |
Tipo de producto | Cajón |
Número de artículo | 933730 60 | |
EAN / GTIN | 4045197280602 | |
Número del fabricante | 933730 60 |