Multifix con clip magnético Easyfix 2000

Número de artículo: 928206 2000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
11 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

adecuado para tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Modelo Multifix con imán
Altura 90 mm
Anchura 1.940 mm
Anchura útil 1.934 mm
Número de imanes 9
adecuado para tipo 2000
Capacidad de carga 50 kg
Tipo de producto Riel Multifix

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 928206 2000
EAN / GTIN 4062406502997
Número del fabricante 928206 2000

Descripción

Ejecución:

Riel Multifix como el que se describe en el n.º 928201. Incluye 4 clips magnéticos Easyfix n.° 955640 tam. 2.

Idóneo para:

Columnas soporte n.º 928010, carro para material n.º 918590, pared perforada en combinación con placa base Easyfix n.º 955820 tam. 2.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Lista de repuestos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra