Unidade de iluminação LED para Multifix 780

N.º do artigo: 928630 780
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Comprimento Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Estación de trabajo; Multifix
Altura 40 mm
Comprimento 780 mm
Profundidade 60 mm
Altura de montagem 82 mm
Profundidade de montagem 92 mm
Comprimento da caixa da lâmpada (2 unidades cada) 300 mm
Profundidade da caixa da lâmpada 30 mm
Tipo de conector de entrada Sistema de enchufe GST
Tensão nominal 250 V
Consumo energético 18 W
Interruptor de ligar/desligar sim
Fluxo luminoso 1.260 lm
Temperatura da cor 4.000 K
Número de interruptores de ligar/desligar 1
Tecnologia LED sim
Não ofuscante e sem cintilação sim
Peso 3 kg
Alimentação de energia Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de produto Luminaria para puesto de trabajo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 928630 780
EAN/GTIN 4062406117528
Número do fabricante 928630 780

Descrição

Ejecución:

Unidade de iluminação completa com corpo da luz e cabo de ligação para instalar no interruptor n.º 928470 ON/OFF ou 928460 ON/OFF (ficha industrial). Tecnologia LED sem manutenção com elevada vida útil. A lâmpada eficiente em termos energéticos é extremamente homogénea, sem encandeamento e cintilação, tem uma boa deteção de cor através de uma distribuição espectral equilibrada, bem como uma elevada nitidez de contorno e contraste. Temperatura de cor/cor de luz de aprox. 4000 K.
Neste candeeiro estão montadas lâmpadas LED. As lâmpadas no candeeiro não podem ser substituídas.
Unidade de iluminação LED para a fixação em calhas Multifix. Montagem através de esquadro aplicado lateralmente com alojamento com ranhura em T. Caixa de chapa de aço em prata. A iluminação pode ser regulada de forma contínua e comutada individualmente com um interruptor de ligar/desligar integrado.

Idóneo para:

Calha Multifix n.º 928201 e n.º 928206 a partir de tam. 1000, n.º 955340 tam. 940.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Compra direta

Inicie sessão na sua conta