{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ejecución construcción | Construcción de tubos de acero | |
Grosor material | 1 mm | |
Banco de trabajo altura | 850 mm | |
Capacidad de carga cajón/estante extraíble | 75 kg | |
Banco de trabajo/mesa capacidad de carga - carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre madera) | 400 kg | |
Grosor de plaquita | 50 mm | |
Extensión cajón (extensión parcial/total) | 100 % | |
Desbloqueo individual de cajones | Monomanual | |
Ángulo de apertura de la puerta | 180 grados | |
Cajones superficie útil en G | 20x20 | |
Cerradura de pasador cilíndrico | bombillo modular | |
Selección del color | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altura | 850 mm | |
Longitud del tablero de trabajo | 1.250 mm | |
Tablero de trabajo profundidad | 750 mm | |
Tablero de trabajo grosor | 50 mm | |
Cajón anchura útil | 500 mm | |
Cajón profundidad útil | 500 mm | |
Cajón anchura útil en G | 20 | |
Cajón profundidad útil en G | 20 | |
Número de ruedas fijas sin freno de bloqueo | 2 | |
Número de ruedas orientables sin freno de bloqueo | 2 | |
⌀ de rueda, rueda fija | 100 mm | |
⌀ de rueda, rueda dirigible | 100 mm | |
Material rueda | Caucho macizo | |
Cantidad de cajones | 1 | |
Número puertas | 2 | |
Capacidad de carga máxima dispositivo de transporte | 400 kg | |
Material tablero de trabajo | Tablero de Eluplan oscuro | |
ComfortClose | no | |
Parachoques | no | |
Tirador deslizante | no | |
rebajable | sí | |
Peso | 130,7 kg | |
Tipo de producto | Banco de trabajo móvil |
Número de artículo | 923697 1250 | |
EAN / GTIN | 4062406086206 | |
Número del fabricante | 923697 1250 |