Estera para cajones 20X20

Número de artículo: 951830 20X20
(58,36 € / 1 Square metre)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1.114 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Medida en G precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Anchura 500 mm
    Profundidad 500 mm
    Anchura en G 20
    Profundidad en G 20
    Espesor 2 mm - 4 mm
    Adecuado para cajones, en G 20×20G
    Tipo de producto Estera de trama

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 951830 20X20
    EAN / GTIN 4062406180690
    Número del fabricante 951830 20X20

    Descripción

    Ejecución:

    Estera de caucho natural GridLine para colocar en cajones.
    La retícula marcada GridLine evita la rodadura de componentes cilíndricos y sirve para el enclavamiento de cajas para piezas pequeñas easyPick n.° 951210, n.° 951251 y n.° 951265 y cubetas n.° 951415 y n.° 951425 en la estera. Grosor de estera 2 mm en ranuras, 4 mm en elevaciones.

    Norma:

    Se cumplen las normas REACH.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra