Tapete para gavetas 12X20

N.º do artigo: 951830 12X20
(59,87 € / 1 Square metre)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
868 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Dimensão em G Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Largura 300 mm
Profundidade 500 mm
Largura em G 12
Profundidade em G 20
Espessura 2 mm - 4 mm
indicado para gavetas em G 12×20G
Tipo de produto Estera de trama

Números de identificação e classificações

Número do artigo 951830 12X20
EAN/GTIN 4062406180683
Número do fabricante 951830 12X20

Descrição

Versão:

Tapete GridLine de borracha natural para inserir em gavetas.
A grelha GridLine bem definida evita que os componentes cilíndricos rolem e serve para encaixar os recipientes para peças pequenas easyPick n.º 951210, n.º 951251 e n.º 951265 e as cavidades n.º 951415 e n.º 951425 no tapete. Espessura do tapete de 2 mm nas estrias, 4 mm nas elevações.

Norma:

São cumpridas as normas REACH.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Compra direta

Inicie sessão na sua conta