Surtido de alicates 5

Número de artículo: 954201 5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
107 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de herramientas precio unitario incly. IVA
  • Características espuma rígida LD45, grosor: 30
  • Grado de llenado de un cajón en G: 8×20

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Ofertas

    Set con ventaja de precio

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Características espuma rígida LD45, grosor 30 mm
    Grado de llenado de un cajón en G 8×20
    Anchura 200 mm
    Profundidad 500 mm
    Anchura en G 8
    Profundidad en G 20
    Cantidad de herramientas 5
    Ejecución con pinzas
    Peso 1,522 kg
    Tipo de producto Inserto de espuma rígida

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 954201 5
    EAN / GTIN 4062406157456
    Número del fabricante 954201 5

    Descripción

    Ejecución:

    Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. La capa de cubierta es de color antracita; la inferior, de color gris como contraste de color, señaliza la falta de herramientas.
    Los insertos de espuma rígida llenan 1/4 (10 G × 8 G o 250 × 200 mm) o 1/2 (20 G × 8 G o 500 × 200 mm) de la superficie útil del cajón.

    Idóneo para:

    Nuevos carros de taller GARANT con cajones de extensión total y nueva medida modular de cajones de 20 G × 16 G o 500 × 400 mm (A × P).

    Volumen de suministro:

    Inserto de espuma rígida, vacío, n.º 952001 tam. 954201: 1 ud.
    Alicate universal GARANT n.º 700940 tam. 180: 1 ud.
    Alicate regulable GARANT n.° 706001 tam. 250: 1 ud.
    Alicate de boca redonda plana, GARANT n.º 713040 tam. 200: 1 ud.
    Alicate de boca redonda plana, acodado GARANT n.º 713440 tam. 200: 1 ud.
    Alicate de corte lateral GARANT n.º 724840 tam. 160: 1 ud.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra