Gaveta 80

N.º do artigo: 914770 80
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
140 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Altura útil Preço unitário com IVA
  • Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis: 25
  • Extração da gaveta (extração parcial/total): 100

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis 25 kg
Extração da gaveta (extração parcial/total) 100 %
Série ToolTruck
Altura útil 80 mm
Largura útil 305 mm
‌Profundidade útil 385 mm
Altura frontal das gavetas 80 mm
Capacidade de carga 25 kg
Área de aplicação Carros de taller
Tipo de produto Cajón

Números de identificação e classificações

Número do artigo 914770 80
EAN/GTIN 4045197893802
Número do fabricante 914770 80

Descrição

Versão:

De chapa de aço revestida a pó em prata, para pendurar no compartimento de armário da bancada de trabalho móvel.
Equipamento máximo de 8 unidades num carro.

Indicado para:

Bancada de trabalho móvel n.º 914560, 914564, 914568.

Descarregamentos e documentos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta