{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis | 40 kg | |
Extração da gaveta (extração parcial/total) | 100 % | |
Extração da gaveta | Bloqueio de extração | |
Sistema de desbloqueio individual das gavetas | Monomanual | |
Sistema de encaixe para painel perfurado Hoffmann | 9×9 mm | |
Área útil da gaveta em G | 20×16 | |
Fechadura de cilindro com pinos | Inserto de encaixe modular | |
Série | ToolTruck; Banco de trabajo sobre ruedas ToolTruck | |
Altura | 1.000 mm | |
Largura | 1.195 mm | |
Profundidade | 500 mm | |
Largura útil da gaveta | 500 mm | |
Profundidade útil da gaveta | 400 mm | |
Largura útil da gaveta em G | 20 | |
Profundidade útil da gaveta em G | 16 | |
Número de gavetas | 6 | |
Peso | 94,4 kg | |
Configurador relevante | sim | |
Tipo de produto | Bancada de trabalho móvel |
Número do artigo | 914560 6 | |
EAN/GTIN | 4045197892249 | |
Número do fabricante | 914560 6 |