Cuchillo de seguridad SECUPRO MARTEGO con 1 hoja

Número de artículo: 842060
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
230 piezas en stock
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
Longitud 155 mm
Tipo de producto Cuchillas de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 842060
EAN / GTIN 4002632920073
Número del fabricante 12200102

Descripción

Ejecución:

Cuchillo de seguridad con profundidad de corte de 9 mm y retirada automática de la hoja. Mango de alicate ergonómico de aluminio (incl. Soft-Grip para el agarre óptimo), con una palanca de funcionamiento suave para el disparo de la hoja. Cambio de cuchillas seguro y cómodo, hoja utilizable 4 veces.

Aplicación:

Para cartón de hasta 2 capas, flejes de plástico, cinta adhesiva, material en rollos, PVC y muchos más.

Pieza de repuesto:

Cuchilla de recambio, ver n.° 842065 tam. 10 o cuchilla de cerámica 842065 tam. 2C.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra