Contenedor

Número de artículo: 845130
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1.079 piezas en stock
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
    Anchura 100 mm
    Altura 210 mm
    Profundidad 100 mm
    Tipo de producto Contenedor

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 845130
    EAN / GTIN 2050001711106
    Número del fabricante 249563

    Descripción

    Ejecución:

    Recipiente de seguridad para guardar y eliminar de forma segura hojas usadas.
    En cuanto el recipiente se ha llenado por completo se cierra la tapa. Gracias al mecanismo de enclavamiento integrado ya no se puede abrir el recipiente de seguridad. A continuación, se puede eliminar con seguridad el contenedor completo.

    Aplicación:

    Para hojas usadas, como hojas rompibles, hojas trapeciales y en forma de gancho, hojas de escalpelo, etc.