Bolsa para cinturón con clip M

Número de artículo: 842200 M
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
141 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud 215 mm
Anchura 60 mm
Altura 28 mm
Material Nailon
Fijación Clip para cinturón; Cierre por adherencia
Lavar 40 °C colada de color
Tipo de producto Bolsa

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 842200 M
EAN / GTIN 4002632800290
Número del fabricante 992108

Descripción

Ejecución:

Los robustos bolsos para el cinturón de nailon resistente están adaptados exactamente a los cuchillos y tijeras MARTOR. Posibilidad de fijación mediante clip o cierre por adherencia.