Tenazas llave Joker 6004, con autoajuste XXL

Número de artículo: 813740 XXL
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
21 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Material: Acero al cromo molibdeno

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress 6004 Joker XXL
Abertura de sujeción 24 mm - 32 mm
Abertura de sujeción 15/16 – 1.1/4 pul
Longitud total 322 mm
Material Acero al cromo molibdeno
Superficie mate cromado
Tipo de producto Tenazas llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 813740 XXL
EAN / GTIN 4013288214713
Número del fabricante 05020102001

Descripción

Ejecución:

  • Mordazas lisas, orientadas en paralelo.
  • Nuevo autoajuste en continuo mediante colocación sencilla en tornillos y tuercas hexagonales.
  • Atornillado rápido y continuo sin depositar la llave gracias a la función de carraca mecánica.
  • El mecanismo de palanca durante el agarre evita deslizamientos y daños.
  • Ángulo de giro especialmente pequeño de solo 30° gracias a la aplicación en los prismas angulares de la boca.

Material:

Acero al cromo molibdeno, cromado mate.