Tenazas llave Joker 6004, con autoajuste XL

Número de artículo: 813740 XL
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
13 piezas en stock
  • Material: Acero al cromo molibdeno

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress 6004 Joker XL
Abertura de sujeción 19 mm - 24 mm
Abertura de sujeción 3/4 – 15/16 pul
Longitud total 256 mm
Material Acero al cromo molibdeno
Superficie mate cromado
Tipo de producto Tenazas llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 813740 XL
EAN / GTIN 4013288216915
Número del fabricante 05020104001

Descripción

Ejecución:

  • Mordazas lisas, orientadas en paralelo.
  • Nuevo autoajuste en continuo mediante colocación sencilla en tornillos y tuercas hexagonales.
  • Atornillado rápido y continuo sin depositar la llave gracias a la función de carraca mecánica.
  • El mecanismo de palanca durante el agarre evita deslizamientos y daños.
  • Ángulo de giro especialmente pequeño de solo 30° gracias a la aplicación en los prismas angulares de la boca.

Material:

Acero al cromo molibdeno, cromado mate.
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
    Tipo precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra