Tenazas llave Joker 6004, con autoajuste M

Número de artículo: 813740 M
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
33 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Material: Acero al cromo molibdeno

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress 6004 Joker M
Abertura de sujeción 13 mm - 16 mm
Abertura de sujeción 1/2 – 5/8 pul
Longitud total 188 mm
Material Acero al cromo molibdeno
Superficie mate cromado
Tipo de producto Tenazas llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 813740 M
EAN / GTIN 4013288216908
Número del fabricante 05020103001

Descripción

Ejecución:

  • Mordazas lisas, orientadas en paralelo.
  • Nuevo autoajuste en continuo mediante colocación sencilla en tornillos y tuercas hexagonales.
  • Atornillado rápido y continuo sin depositar la llave gracias a la función de carraca mecánica.
  • El mecanismo de palanca durante el agarre evita deslizamientos y daños.
  • Ángulo de giro especialmente pequeño de solo 30° gracias a la aplicación en los prismas angulares de la boca.

Material:

Acero al cromo molibdeno, cromado mate.