Martillo de cerrajero con mango de 3 componentes 500 g

Número de artículo: 750450 500
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
230 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Peso sin mango (g) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Peso sin mango 500 g
Longitud de mango 320 mm
Tipo de producto Martillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 750450 500
EAN / GTIN 8024886007382
Número del fabricante 2100/500G

Descripción

Ejecución:

Cabeza de martillo forjada en estampa y rectificada a la medida exacta. Templada y revenida con esmero. Cabeza pintada, plano y peña pulidos.
Con mango de 3 componentes (alma de aluminio, componentes de poliamida y caucho) irrompible, collar protector unido por forjado y cubierta protectora adicional.
Ventaja: irrompible, ergonómico, antideslizante, libre de vibraciones y protector de las articulaciones.

Norma:

Cabeza del martillo según DIN 1041.

Material:

Acero especial para herramientas.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Martillo de cerrajero con mango de 3 componentes  500 g

Martillo de cerrajero con mango de 3 componentes 500 g

a petición
En stock
230 piezas en stock
26,46 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
2.839 piezas en stock
13,67 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
2.017 piezas en stock
7,65 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
613 piezas en stock
14,91 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Peso sin mango 500 500 500 500
Longitud de mango 320 320 320 320
Tipo de producto Martillo Martillo Martillo Martillo

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra