Martillo de cerrajero con mango de 3 componentes 1500 g

Número de artículo: 750450 1500
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
97 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Peso sin mango (g) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Peso sin mango 1.500 g
Longitud de mango 360 mm
Tipo de producto Martillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 750450 1500
EAN / GTIN 8024886010696
Número del fabricante 2100/1500G

Descripción

Ejecución:

Cabeza de martillo forjada en estampa y rectificada a la medida exacta. Templada y revenida con esmero. Cabeza pintada, plano y peña pulidos.
Con mango de 3 componentes (alma de aluminio, componentes de poliamida y caucho) irrompible, collar protector unido por forjado y cubierta protectora adicional.
Ventaja: irrompible, ergonómico, antideslizante, libre de vibraciones y protector de las articulaciones.

Norma:

Cabeza del martillo según DIN 1041.

Material:

Acero especial para herramientas.